Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 518-615

  • ERIKS:23769853
  • Fabrikant:7316570332698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde lagerhuis maakt deel uit van de SNL 2 3 5 en 6 serie en is ontworpen voor robuuste lagerondersteuning in industriële omgevingen. Het beschikt over een 65 mm brede lagerzitting en een middelhoogte van 100 mm voor nauwkeurige lageruitlijning. De behuizing van gietijzer zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid bij veeleisende toepassingen. Doorlopende as- en aseindmontage bieden flexibele installatiemogelijkheden.Kenmerken
  • Het gesplitste plummerblokontwerp vereenvoudigt het onderhoud en vermindert stilstandtijden tijdens servicewerkzaamheden.
  • Behuizingen van gietijzer bieden verhoogde sterkte en langdurige betrouwbaarheid tijdens het gebruik
  • Een centerhoogte van 100 mm zorgt voor een nauwkeurige lagerpositionering voor een stabiele machineprestatie
  • Veelzijdige montagemogelijkheden maken gebruik met doorlopende as- of aseindconfiguraties mogelijk
  • De tweedelige uitvoering maakt het eenvoudiger om lagers te inspecteren en te vervangen wanneer dat nodig is
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met grote industriële roterende machines voor een langere levensduur
  • Ideaal voor transportsystemen die robuuste lagerhuizen vereisen
  • Compatibel met procesapparatuur in zware industriële productieomgevingen
Opslaan in lijst

€ 288,84/ stukexcl. btw

€ 349,50incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
160 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
345 mm
Hoogte
194 mm
Breedte
65 mm
Hoogte as
100 mm
Voethoogte
35 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
290 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
Alternatieven
Product Image

FAG Lagerhuis staand model SES518-615-L

  • Eriks:14280108
  • Manufacturer:086088599-0000

€ 273,72/ stukexcl. btw

€ 331,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Rode afsluitdoppen en labels TLAC 50/R 50

  • Eriks:12115040
  • Manufacturer:TLAC 50/R

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026