Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES518-615-L

  • ERIKS:14280108
  • Fabrikant:4054372629648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 273,72/ stukexcl. btw

€ 331,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES..-L
Buitenmaat lager
160 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
345 mm
Hoogte
194 mm
Breedte
140 mm
Hoogte as
100 mm
Voet breedte
100 mm
Voethoogte
35 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
290 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 518-615

  • Eriks:23769853
  • Manufacturer:SNL 518-615

€ 288,84/ stukexcl. btw

€ 349,50incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026