Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 516-613

  • ERIKS:23769849
  • Fabrikant:7316570042306
Image 1
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis uit de SNL 516-613 serie is ontworpen voor optimale lagerprestaties in industriële omgevingen. De tweedelige gietijzeren constructie biedt plaats aan een lagerzitting met een diameter van 140 mm en een zittingbreedte van 58 mm. Het ondersteunt zowel doorlopende as- als aseindmontage met een hartlijnhoogte van 95 mm. De configuratie is geschikt voor kostenefficiënte, duurzame lageropstellingen met minimaal onderhoud.Kenmerken
  • Het tweedelige behuizingsontwerp maakt een eenvoudige installatie mogelijk en vereenvoudigt onderhoudswerkzaamheden
  • Gietijzeren constructie biedt een hoge structurele sterkte om industriële bedrijfsomstandigheden te weerstaan
  • Gestandaardiseerde lagerzittingdiameter van 140 mm zorgt voor compatibiliteit met een breed scala aan lagers
  • Een centerhoogte van 95 mm maakt een nauwkeurige uitlijning in asassemblages mogelijk, wat de betrouwbaarheid verhoogt.
  • Het vermogen tot vetgesmeerde smering vermindert wrijving en verlengt de levensduur van lagers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met transportsystemen die robuuste lagerhuizen vereisen
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in productiebedrijven
  • Compatibel met landbouwmachines met roterende asassemblages
Opslaan in lijst

€ 225,94/ stukexcl. btw

€ 273,39incl. btw

84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
140 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
315 mm
Hoogte
177 mm
Breedte
58 mm
Hoogte as
95 mm
Voethoogte
32 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
260 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
D
140 mm
Alternatieven
Product Image

FAG Lagerhuis staand model SES516-613-L

  • Eriks:14280110
  • Manufacturer:086088556-0000

€ 225,14/ stukexcl. btw

€ 272,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Blauwe afsluitdoppen en labels TLAC 50/B 50

  • Eriks:12115038
  • Manufacturer:TLAC 50/B

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026