Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SES516-613-L

  • ERIKS:14280110
  • Fabrikant:4054372585210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 225,14/ stukexcl. btw

€ 272,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SES..-L
Buitenmaat lager
140 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
315 mm
Hoogte
177 mm
Breedte
120 mm
Hoogte as
95 mm
Voet breedte
90 mm
Voethoogte
32 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
260 mm
Materiaal huis
Gietijzer