Eriks
SKF

SKF Lagerhuis staand model SNL 506-605

  • ERIKS:23769827
  • Fabrikant:7316571185248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDit gedeelde plummerblokhuis maakt deel uit van de SNL 2 3 5 en 6 serie. Ontworpen voor gebruik met lagers, beschikt het over een tweedelige constructie van gietijzer voor duurzaamheid. De behuizing ondersteunt zowel doorlopende as- als aseindmontage en maakt smering met vet mogelijk. Het is ontworpen om het onderhoud te verminderen en de levensduur van de lagers te verlengen.Kenmerken
  • De tweedelige behuizing van gietijzer biedt structurele stijfheid en weerstaat mechanische belastingen in veeleisende omgevingen.
  • Een centrumhoogte van 50 mm maakt compatibiliteit met standaard asuitlijningen mogelijk voor een vereenvoudigde installatie
  • De optie voor vetsmering minimaliseert wrijving en vermindert de totale onderhoudsbehoefte
  • Gesplitst behuizingsontwerp maakt snelle lagervervanging mogelijk en minimaliseert stilstandtijden tijdens onderhoud
  • Zonder geïntegreerd afdichtingstype zijn flexibele afdichtingsopstellingen mogelijk om aan specifieke toepassingsbehoeften te voldoen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met SKF-lagers in industriële machines
  • Ideaal voor transportsystemen die robuuste ondersteuning vereisen
  • Compatibel met apparatuur die eenvoudige toegang tot lagers vereist
Opslaan in lijst

€ 179,84/ stukexcl. btw

€ 217,61incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SNL/SE 5
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
185 mm
Hoogte
89 mm
Breedte
32 mm
Hoogte as
50 mm
Voethoogte
22 mm
Aantal boutgaten
2
Hartafstand bevestigingsgaten
150 mm
Materiaal huis
Grijs gietijzer
D
62 mm
Alternatieven
Product Image

FAG Lagerhuis staand model SNV062-F-L

  • Eriks:12256451
  • Manufacturer:062537075-0000

€ 81,32/ stukexcl. btw

€ 98,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Groene afsluitdoppen en labels TLAC 50/G 50

  • Eriks:12115039
  • Manufacturer:TLAC 50/G

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Vetmeter LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

€ 496,75/ stukexcl. btw

€ 601,07incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Zwarte afsluitdoppen en labels TLAC 50/Z 50

  • Eriks:12115042
  • Manufacturer:TLAC 50/Z

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026
Product Image

SKF Gele afsluitdoppen en labels TLAC 50/Y 50

  • Eriks:12115041
  • Manufacturer:TLAC 50/Y

€ 36,75/ stukexcl. btw

€ 44,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026