Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SNV062-F-L

  • ERIKS:12256451
  • Fabrikant:4012802385090
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,32/ stukexcl. btw

€ 98,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SNV
Buitenmaat lager
62 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
185 mm
Hoogte
91 mm
Breedte
75 mm
Hoogte as
50 mm
Voet breedte
52 mm
Voethoogte
22 mm
Aantal boutgaten
2
Draadmaat (M..)
M 12
Hartafstand bevestigingsgaten
150 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 506-605

  • Eriks:23769827
  • Manufacturer:SNL 506-605

€ 179,84/ stukexcl. btw

€ 217,61incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026