€ 177,29/ stukexcl. btw
€ 214,52incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Buitenmaat lager | 52 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 165 mm |
Hoogte | 74 mm |
Breedte | 25 mm |
Hoogte as | 40 mm |
Voethoogte | 19 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Materiaal huis | Grijs gietijzer |
€ 66,18/ stukexcl. btw
€ 80,08incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026