Eriks
FAG

FAG Lagerhuis staand model SNV052-F-L

  • ERIKS:12626508
  • Fabrikant:4012802385113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,18/ stukexcl. btw

€ 80,08incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
SNV
Buitenmaat lager
52 mm
Bouwvorm
Staand
Lengte
165 mm
Hoogte
75 mm
Breedte
70 mm
Hoogte as
40 mm
Voet breedte
46 mm
Voethoogte
19 mm
Aantal boutgaten
2
Draadmaat (M..)
M 12
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Materiaal huis
Gietijzer
Alternatieven
Product Image

SKF Lagerhuis staand model SNL 505

  • Eriks:23769825
  • Manufacturer:SNL 505

€ 177,29/ stukexcl. btw

€ 214,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026