€ 174,58/ stukexcl. btw
€ 211,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SNL/SE 2 |
Buitenmaat lager | 62 mm |
Bouwvorm | Staand |
Lengte | 185 mm |
Hoogte | 89 mm |
Hoogte as | 50 mm |
Voethoogte | 22 mm |
Aantal boutgaten | 2 |
Hartafstand bevestigingsgaten | 150 mm |
Materiaal huis | Gietijzer |
€ 81,32/ stukexcl. btw
€ 98,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 496,75/ stukexcl. btw
€ 601,07incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 36,75/ stukexcl. btw
€ 44,47incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026