€ 96,97/ stukexcl. btw
€ 117,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | NUKR..A |
Roldiameter | 40 mm |
Rolbreedte | 20 mm |
Rollengte | 58 mm |
Boutdiameter | 18 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Draadmaat | M 18x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |
Met moer | Ja |
€ 79,54/ stukexcl. btw
€ 96,24incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 79,54/ stukexcl. btw
€ 96,24incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026