Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR40-A-NMT

  • ERIKS:11835266
  • Fabrikant:4012802120639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,54/ stukexcl. btw

€ 96,24incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja