Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR40-A

  • ERIKS:24204273
  • Fabrikant:4012802415438
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,54/ stukexcl. btw

€ 96,24incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee
Alternatieven

€ 96,97/ stukexcl. btw

€ 117,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026