€ 65,62/ stukexcl. btw
€ 79,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KRV |
Roldiameter | 19 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 32 mm |
Boutdiameter | 8 mm |
Schroefdraadlengte | 10 mm |
Draadmaat | M 8 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Ja |
€ 41,12/ stukexcl. btw
€ 49,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026€ 37,37/ stukexcl. btw
€ 45,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026