Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager KRV19-NMT

  • ERIKS:11834502
  • Fabrikant:4054362448297
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,12/ stukexcl. btw

€ 49,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 65,62/ stukexcl. btw

€ 79,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026