Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager KRV19

  • ERIKS:23997138
  • Fabrikant:4012802413939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,37/ stukexcl. btw

€ 45,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee
Alternatieven

€ 65,62/ stukexcl. btw

€ 79,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026