€ 51,18/ stukexcl. btw
€ 61,93incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KR..PPA |
Roldiameter | 22 mm |
Rolbreedte | 12 mm |
Rollengte | 36 mm |
Boutdiameter | 10 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Draadmaat | M 10x1 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Ja |
€ 46,00/ stukexcl. btw
€ 55,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026€ 41,84/ stukexcl. btw
€ 50,63incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026