Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR22-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834410
  • Fabrikant:4047643179416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,00/ stukexcl. btw

€ 55,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP-NMT
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja