Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR22-PP-A

  • ERIKS:24210182
  • Fabrikant:4012802368482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,84/ stukexcl. btw

€ 50,63incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP
Type
Stud Type Track Roller
Roldiameter
22 mm
Roldiameter
0.866 in
Rolbreedte
12 mm
Rolbreedte
0.472 in
Rollengte
36 mm
Rollengte
1.417 in
Boutdiameter
10 mm
Boutdiameter
0.394 in
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee
Alternatieven

€ 51,18/ stukexcl. btw

€ 61,93incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026