Eriks
SKF

SKF Kurverol Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR 40 XA

  • ERIKS:24004036
  • Fabrikant:7316570119572
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 124,13/ stukexcl. btw

€ 150,20incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NUKR..XA
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 87,63/ stukexcl. btw

€ 106,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

€ 87,63/ stukexcl. btw

€ 106,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026