€ 87,63/ stukexcl. btw
€ 106,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NUKR |
Roldiameter | 40 mm |
Rolbreedte | 20 mm |
Rollengte | 58 mm |
Boutdiameter | 18 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Cilindrisch |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |
Met moer | Ja |
€ 124,13/ stukexcl. btw
€ 150,20incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026