Eriks
INA

INA Kurverol Cilindrisch Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKR40-X-A-NMT

  • ERIKS:11835268
  • Fabrikant:4054366319036
Image 1
Opslaan in lijst

€ 87,63/ stukexcl. btw

€ 106,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKR
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja