€ 104,83/ stukexcl. btw
€ 126,84incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TLSD |
Type | TLSD 250/HMT68 |
Aandrijving mechanisme | Elektromechanisch |
Inhoud reservoir | 250 ml |
Smeermiddel | LHMT 68 |
Goedkeuring | Ex-Zone 0 |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 50 °C |
Bedrijfstemperatuur | van -15 tot 90 °C |
Max. werkdruk | 5 bar |
Aantal aansluitingen | 100 % |
Maximale aanvoerlijn | 5 m |
Beschermingsgraad (IP) | 65 |
Alarmfunctie | Ja |
Opslagtemperatuur | 20 °C |
Opslagbestendigheid in maanden | 24 |
Nom. bedrijfsduur | Instelbaar: 1,2,3,4,6,8,9,10 en 12 maanden |
Gewicht | 0.8 kg |
Aansluiting | G 1/4" |
€ 35,83/ stukexcl. btw
€ 43,35incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 45,03/ stukexcl. btw
€ 54,49incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026