Eriks
SKF

SKF Manometer 1077587/2

  • ERIKS:23755034
  • Fabrikant:7316577057334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 200,51/ stukexcl. btw

€ 242,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
107
Type
Bourdon Tube
Diameter kast
69 mm
Meetbereik
van 0 tot 100
Drukeenheid
MPa
Drukeenheid secundaire schaalindeling
psi
Sleepwijzer
Nee
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Dempingschroef in aansluiting
Nee
Dempingschroef
Nee
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Plaats aansluiting
Onder
Type aansluiting
Achter centrisch
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Roestvrijstalen behuizing, Veiligheidsglas
Max. overdruk
1000 bar
Beschermingsklasse
IP65
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 40 °C
Kastdiameter
R50
Meetbereik
0 to 1000 bar
ØD
69 mm