Eriks
SKF

SKF Digitale oliedrukmeter THGD 100

  • ERIKS:12714277
  • Fabrikant:7316575611323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
THGD
Type
Hydraulic Digital Pressure Gauge
Diameter kast
79 mm
Meetbereik
van 0 tot 100
Drukeenheid
MPa
Drukeenheid secundaire schaalindeling
MPa
Sleepwijzer
Nee
Nauwkeurigheidsklasse
0.1 %
Incl blow-out
Ja
Dempingschroef in aansluiting
Nee
Dempingschroef
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Plaats aansluiting
Onder
Type aansluiting
Schroefdraadaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Indicatorlicht
Ja
Kastdiameter
R100
Meetbereik
0 to 1000 bar
ØD
90 mm
D
90 mm
d
90 mm
H
114 mm
h
114 mm