Eriks
SKF

SKF Haaksleutel voor SNL lagerhuizen HN 8/SNL

  • ERIKS:23766016
  • Fabrikant:7316572332719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het unieke speciale ontwerp maakt het mogelijk de HN ../SNL serie te gebruiken in SKF SNH, SNL en SE lagerhuizen
  • Geschikt voor het vast- en losdraaien van een uitgebreid gamma van borgmoeren, waardoor deze kunnen gebruikt worden in applicaties met uiteenlopende behuizingen en assen
  • Het grote contactgebied van de sleutel rond de moer voorziet in een uitstekende grip
  • Juiste passing vermindert risico op as-, moer- en huisbeschadiging
HN 8/SNL
  • Buitendiameter borgmoer 58 mm
  • Geschiktvoor lagerhuizen: SNL 508–607,510–608
  • Geschiktvoor borgmoer series: KM 8, N 8, KMK 8, KMFE 8
Opslaan in lijst

€ 32,15/ stukexcl. btw

€ 38,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN../SNL
Alternatieven
Product Image

SKF Borgmoer N 08

  • Eriks:23766850
  • Manufacturer:N 08

€ 10,40/ stukexcl. btw

€ 12,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer KMFE 8

  • Eriks:23766324
  • Manufacturer:KMFE 8

€ 37,86/ stukexcl. btw

€ 45,81incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 11/11/2026