Eriks
SKF

SKF Haaksleutel voor SNL lagerhuizen HN 18/SNL

  • ERIKS:23765999
  • Fabrikant:7316572332900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Het unieke speciale ontwerp maakt het mogelijk de HN ../SNL serie te gebruiken in SKF SNH, SNL en SE lagerhuizen
  • Geschikt voor het vast- en losdraaien van een uitgebreid gamma van borgmoeren, waardoor deze kunnen gebruikt worden in applicaties met uiteenlopende behuizingen en assen
  • Het grote contactgebied van de sleutel rond de moer voorziet in een uitstekende grip
  • Juiste passing vermindert risico op as-, moer- en huisbeschadiging
HN 18/SNL
  • Buitendiameter borgmoer 120 mm
  • Geschiktvoor lagerhuizen: SNL 518–615
  • Geschiktvoor borgmoer series: KM 18, AN 18, KMK 18, KMFE 18, KMT 17
Opslaan in lijst

€ 57,91/ stukexcl. btw

€ 70,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HN../SNL
Alternatieven
Product Image

SKF Precisie borgmoer KMT 17

  • Eriks:23766353
  • Manufacturer:KMT 17

€ 199,87/ stukexcl. btw

€ 241,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer AN 18

  • Eriks:23760047
  • Manufacturer:AN 18

€ 55,16/ stukexcl. btw

€ 66,74incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgmoer KMFE 18

  • Eriks:12703580
  • Manufacturer:KMFE 18

€ 62,16/ stukexcl. btw

€ 75,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026