Eriks
SKF

SKF Borgmoer N 14

  • ERIKS:23766857
  • Fabrikant:7316571385471
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De N- en AN-borgmoeren zijn borgmoeren in inch afmetingen. De borgmoeren zijn beschikbaar in de light-serie N 0(00) en de Heavy-serie N(00) en AN(00).
Opslaan in lijst

€ 28,74/ stukexcl. btw

€ 34,78incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
N
Type
Locknut
Draadmaat
2.751x18"
Buitendiameter
92.202 mm
Breedte
14.554 mm
Binnendiameter
69.88 mm
B
14.554 mm
b
6.096 mm
B3
14.55 mm
d1
84.15 mm
d3
92.202 mm
G
69.875
G
69.875 mm
h
3.429 mm
Onderdelen & accessoires

€ 37,67/ stukexcl. btw

€ 45,58incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring W 14

  • Eriks:23771737
  • Manufacturer:W 14

€ 10,48/ stukexcl. btw

€ 12,68incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 06/11/2026