€ 41,99/ stukexcl. btw
€ 50,81incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMFE |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 70x2 |
Buitendiameter | 92 mm |
Breedte | 15 mm |
Binnendiameter | 70 mm |
B | 15 mm |
b | 8 mm |
B3 | 3 mm |
d1 | 79 mm |
d3 | 92 mm |
G | M 70x2 |
G | 70 mm |
h | 3.5 mm |
€ 37,67/ stukexcl. btw
€ 45,58incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026