€ 96,58/ stukexcl. btw
€ 116,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KMT |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 15x1 |
Buitendiameter | 33 mm |
Breedte | 16 mm |
Binnendiameter | 15 mm |
B | 16 mm |
b | 4 mm |
B3 | 15 mm |
d1 | 28 mm |
d3 | 33 mm |
d4 | 16 mm |
d5 | 26 mm |
G | M 15x1 |
G | 15 mm |
h | 2 mm |
M | 30 mm |
€ 65,60/ stukexcl. btw
€ 79,38incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 23,87/ stukexcl. btw
€ 28,88incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026