Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMFE 4

  • ERIKS:12670845
  • Fabrikant:7316571584683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,71/ stukexcl. btw

€ 35,95incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMFE
Type
Locknut
Draadmaat
M 20x1
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9.5 mm
Binnendiameter
20 mm
B
9.5 mm
b
4 mm
B3
1 mm
d1
26 mm
d3
32 mm
G
M 20x1
G
20 mm
h
2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026