Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMK 2

  • ERIKS:23766330
  • Fabrikant:7316571483528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze borgmoer is voorzien van een geïntegreerd vergrendelingsmechanisme, waardoor een spiebaan overbodig is. Met een stalen schroefinzetstuk en stelschroef zorgt het voor een veilige axiale positionering van radiale lagers in minder veeleisende toepassingen. De breedte van 9 mm en de boring van 15 mm maken compatibiliteit met diverse asdiameters mogelijk. Het product is ontworpen voor kostenefficiëntie en eenvoudige installatie in industriële omgevingen.Kenmerken
  • Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme maakt aparte vergrendelingsonderdelen overbodig voor snellere installatie
  • De stalen schroefbus fungeert als drukplaat en zorgt voor een veilige axiale verankering
  • Geen spiebaan vereist, waardoor de bewerking van de as en de totale systeemkosten worden verminderd
  • Herbruikbare constructie maakt herhaalde installatie mogelijk zonder prestatieverlies
  • Eenvoudig en robuust ontwerp minimaliseert het risico op installatiefouten tijdens de montage
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met radiale lagers op assen die een veilige axiale positionering vereisen
  • Ideaal voor apparatuur met beperkte ruimte voor externe vergrendelingsinrichtingen
  • Compatibel met montagetools zoals HN 2-3 voor installatie
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMK
Draadmaat
M 15x1
Buitendiameter
25 mm
Breedte
8 mm
B
9 mm
b
4 mm
d1
21 mm
d3
25 mm
h
2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 22,95/ stukexcl. btw

€ 27,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026