Eriks
SKF

SKF Borgmoer KMK 3

  • ERIKS:23766332
  • Fabrikant:7316571483535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
OverzichtDeze borgmoer is voorzien van een geïntegreerd vergrendelingsmechanisme voor gebruik met radiale lagers in minder veeleisende industriële toepassingen. Een spiebaan in de as is niet nodig en een stalen inzetstuk met schroefdraad zorgt voor de positionering. De geïntegreerde stelschroef vereenvoudigt installatie en demontage, waardoor de montagetijd wordt verkort. De robuuste constructie biedt betrouwbare vergrendelingsprestaties voor compatibele lagerassemblages.Kenmerken
  • Geïntegreerd vergrendelingsmechanisme maakt een aparte spiebaan in de as overbodig en bespaart bewerkingstijd
  • Stalen schroefbus met schroefborging zorgt voor een stevige bevestiging
  • nauwkeurige lagerpositionering onder bedrijfsbelastingen
  • Herbruikbaar ontwerp ondersteunt meerdere installaties en onderhoudscycli zonder prestatieverlies
  • Snelle installatie met geïntegreerde stelschroef vermindert assemblagestilstand en arbeidskosten
  • Robuuste constructie voorkomt losraken tijdens gebruik
  • het waarborgen van de betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met radiale lagers in algemene industriële apparatuur
  • Ideaal voor toepassingen die kosteneffectieve asbevestigingsoplossingen vereisen
  • Compatibel met lagerhuizen die geïntegreerde vergrendelingsvoorzieningen vereisen
Opslaan in lijst

€ 35,66/ stukexcl. btw

€ 43,15incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KMK
Draadmaat
M 17x1
Buitendiameter
28 mm
Breedte
8 mm
B
9 mm
b
4 mm
d1
24 mm
d3
28 mm
h
2 mm
Onderdelen & accessoires

€ 22,95/ stukexcl. btw

€ 27,77incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026