€ 92,21/ stukexcl. btw
€ 111,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 111 mm |
Hoogte | 178.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148.5 mm |
Lager | YET 209 |
Behuizing | FYTB 509 M |
Dynamisch draaggetal | 33200 N |
Statisch draaggetal | 21600 N |
€ 91,03/ stukexcl. btw
€ 110,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026€ 5,77/ stukexcl. btw
€ 6,98incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026