Eriks
SKF

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 209

  • ERIKS:23764596
  • Fabrikant:7316570461794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einddeksels zijn beschikbaar om een lageropstelling aan de aseinden te beschermen en om de kans op een ongeluk veroorzaakt door een blootgesteld aseinde te voorkomen.

De einddeksels zijn gemaakt van polypropyleen (PP), zijn bestand tegen de meeste chemicaliën en zijn geschikt voor bedrijfstemperaturen tot 100 °C. Ze worden gemonteerd door ze in de uitsparing van de behuizing te klikken.

Einddeksels zijn accessoires en moeten apart worden besteld.
Opslaan in lijst

€ 5,77/ stukexcl. btw

€ 6,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
ECY
Type
End Cover
Asdiameter
45 mm
Asdiameter
1.77 in
Dekselbreedte
29 mm
Deksellengte
81.4 mm
Materiaal
Polypropyleen
Model deksel
Gesloten