€ 91,03/ stukexcl. btw
€ 110,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | PCJT |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 45 mm |
Lengte | 111 mm |
Hoogte | 180 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 148.5 mm |
Lager | GRAE45-NPP-B |
Behuizing | GG.CJT09 |
€ 92,21/ stukexcl. btw
€ 111,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026