Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen geschikt voor olie-injectie AOH 2348

  • ERIKS:23760061
  • Fabrikant:7316570169256
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren. Uitvoering voor drukoliemethode. Deze AOH bussen hebben twee oliekanalen aan de schroefdraadzijde en olieverdeelgroeven in de radiale en axiale riching, zowel in de buitenmantel als in de borgring.
Opslaan in lijst

€ 1.154,75/ stukexcl. btw

€ 1.397,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AOH
Asdiameter
220 mm
Breedte
189 mm
Draadmaat
Tr260x4
geschikt voor olie-injectie
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer HM 3052

  • Eriks:23765750
  • Manufacturer:HM 3052

€ 516,39/ stukexcl. btw

€ 624,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026