Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AHX 320

  • ERIKS:23760024
  • Fabrikant:7316577013231
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 94,68/ stukexcl. btw

€ 114,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AHX
Asdiameter
95 mm
Breedte
59 mm
Draadmaat
M 110x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 75,74/ stukexcl. btw

€ 91,65incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 22

  • Eriks:23766300
  • Manufacturer:KM 22

€ 67,33/ stukexcl. btw

€ 81,47incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 70,79/ stukexcl. btw

€ 85,66incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026