Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AHX 2311

  • ERIKS:23759987
  • Fabrikant:7316577013255
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 79,42/ stukexcl. btw

€ 96,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AHX
Asdiameter
50 mm
Breedte
54 mm
Draadmaat
M 60x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 63,54/ stukexcl. btw

€ 76,88incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 12

  • Eriks:23766289
  • Manufacturer:KM 12

€ 16,82/ stukexcl. btw

€ 20,35incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026