Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AHX 2310

  • ERIKS:23759986
  • Fabrikant:7316577013248
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 91,62/ stukexcl. btw

€ 110,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AHX
Asdiameter
45 mm
Breedte
50 mm
Draadmaat
M 55x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 11

  • Eriks:23766288
  • Manufacturer:KM 11

€ 15,58/ stukexcl. btw

€ 18,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026