Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 3240

  • ERIKS:23759985
  • Fabrikant:7316577009777
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 838,42/ stukexcl. btw

€ 1.014,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
190 mm
Breedte
153 mm
Draadmaat
Tr220x4
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer HM 3044

  • Eriks:23765748
  • Manufacturer:HM 3044

€ 397,77/ stukexcl. btw

€ 481,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026