€ 397,77/ stukexcl. btw
€ 481,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HM |
Draadmaat | Tr220x4 |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 30 mm |
B | 30 mm |
b | 20 mm |
B5 | 41 mm |
d1 | 242 mm |
d2 | 229 mm |
d3 | 260 mm |
h | 9 mm |
€ 318,22/ stukexcl. btw
€ 385,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027€ 181,19/ stukexcl. btw
€ 219,24incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 23,21/ stukexcl. btw
€ 28,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026