Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 315 G

  • ERIKS:23759979
  • Fabrikant:7316577009562
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 75,34/ stukexcl. btw

€ 91,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
70 mm
Breedte
45 mm
Draadmaat
M 80x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 16

  • Eriks:23766293
  • Manufacturer:KM 16

€ 33,17/ stukexcl. btw

€ 40,14incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 44,11/ stukexcl. btw

€ 53,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026