Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 3138 G

  • ERIKS:23759976
  • Fabrikant:7316570346954
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 660,18/ stukexcl. btw

€ 798,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
180 mm
Breedte
125 mm
Draadmaat
M 200x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 710,28/ stukexcl. btw

€ 859,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 40

  • Eriks:23766317
  • Manufacturer:KM 40

€ 283,19/ stukexcl. btw

€ 342,66incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026