Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 3034

  • ERIKS:23759966
  • Fabrikant:7316577114808
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 344,04/ stukexcl. btw

€ 416,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
160 mm
Breedte
85 mm
Draadmaat
M 180x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 36

  • Eriks:23766314
  • Manufacturer:KM 36

€ 195,82/ stukexcl. btw

€ 236,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026