Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 3032

  • ERIKS:23759965
  • Fabrikant:7316577009661
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 309,76/ stukexcl. btw

€ 374,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
150 mm
Breedte
77 mm
Draadmaat
M 170x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 34

  • Eriks:23766313
  • Manufacturer:KM 34

€ 190,50/ stukexcl. btw

€ 230,51incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026