Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 24126

  • ERIKS:23759957
  • Fabrikant:7316570958003
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 309,86/ stukexcl. btw

€ 374,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
125 mm
Breedte
94 mm
Draadmaat
M 140x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 28

  • Eriks:23766306
  • Manufacturer:KM 28

€ 147,90/ stukexcl. btw

€ 178,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026