Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 24122

  • ERIKS:23759955
  • Fabrikant:7316577119605
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 219,00/ stukexcl. btw

€ 264,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
105 mm
Breedte
82 mm
Draadmaat
M 115x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 23

  • Eriks:23766301
  • Manufacturer:KM 23

€ 93,05/ stukexcl. btw

€ 112,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026