Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 24030

  • ERIKS:23759951
  • Fabrikant:7316577009784
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 424,02/ stukexcl. btw

€ 513,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
145 mm
Breedte
90 mm
Draadmaat
M 155x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 31

  • Eriks:23766310
  • Manufacturer:KM 31

€ 156,83/ stukexcl. btw

€ 189,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026