Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 24024

  • ERIKS:23759948
  • Fabrikant:7316570417371
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 201,70/ stukexcl. btw

€ 244,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
115 mm
Breedte
73 mm
Draadmaat
M 125x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 25

  • Eriks:23766303
  • Manufacturer:KM 25

€ 110,75/ stukexcl. btw

€ 134,01incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026