€ 110,75/ stukexcl. btw
€ 134,01incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 125x2 |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 21 mm |
Binnendiameter | 125 mm |
B | 21 mm |
b | 12 mm |
B3 | 160 mm |
d1 | 148 mm |
d3 | 160 mm |
G | M 125x2 |
G | 125 mm |
h | 5 mm |
€ 75,23/ stukexcl. btw
€ 91,03incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 92,87/ stukexcl. btw
€ 112,37incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 17,25/ stukexcl. btw
€ 20,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/11/2026